すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987E-20

品名 : 350kg パイプハンガー

仕様

メーカースリーエッチ型番PHO
使用荷重(kg)350適用鋼管42.7~48.6mm
重量(g)550材質スチール、鉄鋳物製
パイプにホイスト等を吊り下げる連結金具
オーフ部は回転します。
パイプの強度、支持距離等を確認の上ご使用ください。
販売価格

3,370(税抜)/ 3,707円(税込)

カタログ価格

3,370円(税抜)/3,707円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2025/07/01 21:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1791ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1790ページ
  • エスコ便利カタログ1791ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top