すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987E-31

品名 : 150kg/1.0m パイプジブクレーン

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカースリーエッチ型番PJ1000
最大使用荷重(Kg)150サイズ(L×H)1000×750mm
重量18kg材質
可動範囲1.0mアーム径φ48.6mm(40A)
取付穴径M16×6穴
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。
アーム部は180°可動します。
パイプトロリー付で、ホイスト等を吊り下げできます。
ポルト締めか溶接でお取付けください。
パイプは配管用炭素鋼鋼管40A(3.5mm厚)で堅牢です。
意匠登録済
販売価格

106,000(税抜)/ 116,600円(税込)

カタログ価格

106,000円(税抜)/116,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/24 12:52現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ※ホイストは付属しません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top