すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987FE-11

品名 : 48.6mm 単管・足場パイプ専用三脚ヘッド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用荷重1.5t材質ダクタイル
適応パイプ径48.6mm止めビスステンレスネベビス(M5-8mm)
重量3.6kg
販売価格

11,400(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/14 18:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA987FE-11A
  • 品番

    EA987FE-11A

  • コメント

    変更点:表面処理,ビスサイズ

その他関連
本体EA948TP-1 : φ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本)
本体EA948TP-1.5 : φ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本)
本体EA948TP-2 : φ48.6mmx2.0m 単管パイプ(4本)
本体EA948TP-2.5 : φ48.6mmx2.5m 単管パイプ(4本)
本体EA948TP-3 : φ48.6mmx3.0m 単管パイプ(4本)
本体EA948TP-4 : φ48.6mmx4.0m 単管パイプ(4本)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top