すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987FR-12A

品名 : トラックアンカー(4個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ロープやフックを引っ掛けやすいスイベル式のアンカーです。

仕様

全長45mm穴径6.3mm
亜鉛メッキ
ねじ付
ピッチサイズ28mm耐荷重68kg
入数4個入り
ロープやフックを引っ掛けやすいスイベル式のアンカーです。
販売価格

1,400(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/15 03:08現在)

更新
商品入数4販売単位PK
ウェブカタログ画像
  • トラックアンカー、ねじサイズ

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top