すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987GK-34

品名 : 5.0ton フック(溶接型)

仕様

材質高張力合金鋼使用荷重(t)5
サイズ(mm)B:44、E:133、
F:159、W:44
溶接脚長7mm
重量2460g
とても頑丈なつくりになっています。
販売価格

9,060(税抜)/ 9,966円(税込)

カタログ価格

9,060円(税抜)/9,966円(税込)

在庫数

最新在庫: 114

(2025/12/16 07:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1809ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA987GK-33
    バリエーション一覧
    EA987GK-31 1.12ton フック(溶接型)
    EA987GK-32 2.0ton フック(溶接型)
    EA987GK-33 3.0ton フック(溶接型)
    EA987GK-34 5.0ton フック(溶接型)
    EA987GK-35 8.0ton フック(溶接型)
    EA987GK-36 10.0ton フック(溶接型)
    その他関連
    オプションEA987GK-44 : [EA987GK-34用] ラッチセット
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nA:94、B:44、C:171、E:133、F:159、W:44

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1808ページ
    • エスコ便利カタログ1809ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top