すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987GZ-12

品名 : 4.0x34x65mm/7x19 ワイヤーアイボルト(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質SUS316使用荷重約189kg(φ15銅棒を通して引張試験を行った値)
サイズφ4 7×19mm
ボルト:M10
ナット:M10
ねじ径M10×24
ワイヤー構成7×19線径φ4mm
内寸26×61mm
アイ部分がワイヤーロープになっているので軽くて柔軟性があります。
垂直吊りのみ対応
並目
販売価格

2,520(税抜)/ 2,772円(税込)

カタログ価格

2,520円(税抜)/2,772円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/02 06:37現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA987GZ-11 3.0x25x40mm/7x19 ワイヤーアイボルト(ステンレス製)
EA987GZ-12 4.0x34x65mm/7x19 ワイヤーアイボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA987GZ-11です。
  • ※画像はEA987GZ-11です。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top