すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA990KB-6

品名 : AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動)

仕様

メーカー工進型番FP-25
ホース長1.5m吐出口φ25mm
電源コード4m連続使用時間30分
電源AC100V吐出量20L/min
重量2.7kg適用灯油・軽油専用(ガソリン不可)
用途ドラム缶からの油の移送全揚程3.5m
使用ヒューズ筒型ヒューズ(4A)吸入口径φ55mm
使用不可液体例ガソリン、第一石油類、A重油、溶剤、薬品、水など
給油ノズルはガンタイプです。
オイル用なので、水や洗剤で使用すると
内部部品が錆びて使用できなくなります。
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
使いやすい給油ノズル
ゴミはメッシュストレーナーでシャットアウト!
※本製品はドラム缶から灯油・軽油を移送する為の製品です。それ以外での用途には使用しないでください。
販売価格

17,400(税抜)/ 19,140円(税込)

カタログ価格

17,400円(税抜)/19,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2025/07/18 02:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0640ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ640ページ
  • エスコ便利カタログ641ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top