すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA990KT-22A

品名 : [AC/DC] 電動式オイルポンプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

吐出量12L/min電源DC12V・AC100V
適用軽油、尿素水、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹸、殺虫剤、水肥料、農薬ホース長2.5m
全長669mm(持ち手:203mm、吸入管:466mm)連続使用時間15分
重量405g本体材質ポリプロピレン
電源コード長ACアダプター:4m
DCケーブル:3.9m
最大揚程3m
定格出力DC12V 2A吸入管先端径φ31mm
ノズル外径15.9mm使用温度+5~40℃
使用不可の液体ガソリン、アセトン、ベンゼン、クレゾール、エチル、フェノール、メチルエチル、高濃度の苛性ソーダ液、硝酸、塩酸、硫酸、希釈剤または溶媒
目的に応じて、ノズルレバーの位置を変更できます。
用途に応じて、ノズルのヘッドを交換して使用できます。
連結部が360°回転する構造に設計
フィルターはステンレス鋼を採用し、腐食に強いです。
吐出ホースを収納可能なフック付
シャワーノズル付きのため、シャワー、ストレートどちらでも使用可能です。
大型スイッチ採用して操作が容易です。
オートストップ機能は付いていません。(レバーを握れば出て、離せば止まります)
販売価格

8,190(税抜)/ 9,009円(税込)

カタログ価格

8,190円(税抜)/9,009円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 11:41現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA990KT-22B
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top