すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA990KT-23

品名 : [AC100V] 電動式ドラムポンプ

仕様

電源AC100V吐出量10~27L/min
適用エンジンオイル、作動油、潤滑油、軽油、尿素水(アドブルー)、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹸、殺虫剤、水肥料ホース長2m
連続使用時間5分重量約3.1kg
耐油性・耐寒性・柔軟性に優れたゴムホース
ホースのねじれを防止する360°回転式連結構造
ACアダプター付
販売価格

31,400(税抜)/ 34,540円(税込)

カタログ価格

31,400円(税抜)/34,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2024/04/30 07:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0656ページ

代替品

EA990KT-21
  • 品番

    EA990KT-21

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ656ページ
  • エスコ便利カタログ657ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top