すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA990PT-105

品名 : 5.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)

仕様

容量5ml全長88mm
最小目盛0.2mlサイズ胴内径:12mm、
先端内径(チューブ):3.5mm、
先端外径(チューブ):4mm
チューブ長100mm重量5g
材質本体:ポリプロピレン
チューブ:塩化ビニール
吸水チューブ付
薬剤・薬液の計量に最適です。
販売価格

180(税抜)/ 198円(税込)

カタログ価格

180円(税抜)/198円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2025/06/01 15:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0650ページ
バリエーション一覧
EA990PT-105 5.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)
EA990PT-110 10.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)
EA990PT-120 20.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ650ページ
  • エスコ便利カタログ651ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top