すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA990YD-13

品名 : ドラム缶用手回し薬品ポンプ(密閉式/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

22/10/07 全長の訂正。誤:1090mm、正:1310mm(9025 No.54)

仕様

メーカーアクアシステム型番HRD-25SUSHM
吐出量220ml/ストローク適用有機溶剤
ホース長1.2m重量8.7kg
材質本体:SCS13
パッキン:PFE/FFKM
ホース:SUS304
アース線
使用可能粘着500cP揚程2m
付属品アダプタ(密閉式)、アース線、ストレーナ(40メッシュ)全長1310mm
薬品・溶剤用
オールステンレス製の手動式ポンプです。
動力源いらずの手回しポンプ
手でくるくる廻すだけだから簡単で、連続圧送が出来るため移送が楽々です。緊急時・災害時にもおすすめです。
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用
連続圧送が可能
引火性の高い有機溶剤も小分け可能
※ドラム缶は別売です。
販売価格

214,000(税抜)/ 235,400円(税込)

カタログ価格

214,000円(税抜)/235,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/01 19:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
ウェブカタログ画像
※ドラム缶は別売です。
  • ※ドラム缶は別売です。
  • メッシュ数
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top