すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991AF-50

品名 : 50L 雨水タンク

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーミツギロン型番EG-24
材質ポリエチレン
雨といに連結し、雨水をタンクに溜めて有効活用!
一定の貯水量を超えると自動排水できます。
容量(L)50サイズ(W×D×H)mm740×225×490
重量(kg)4.0
販売価格

11,650(税抜)/ 12,815円(税込)

カタログ価格

11,650円(税抜)/12,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/15 23:23現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top