すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991BC-300A

品名 : 3L オイルジョッキ(ふた付)

本体とノズル先端部にふた付

仕様

仕様ふた付タイプ容量3L
ノズル長320mm目盛内容1Lを下限として0.5Lずつ3Lまで
材質容器:高密度ポリエチレン、ノズル:低密度ポリエチレンノズル先端外径13mm
重量350g
耐油、耐酸性
目盛付
フレキシブルノズル付
使用温度範囲-10~110℃
販売価格

3,750(税抜)/ 4,125円(税込)

カタログ価格

3,750円(税抜)/4,125円(税込)

在庫数

最新在庫: 72

(2025/12/16 15:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0646ページ
バリエーション一覧
EA991BC-100A 1L オイルジョッキ(ふた付)
EA991BC-200A 2L オイルジョッキ(ふた付)
EA991BC-300A 3L オイルジョッキ(ふた付)
EA991BC-500A 5L オイルジョッキ(ふた付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ646ページ
  • エスコ便利カタログ647ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top