すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991BS-42

品名 : 420ml オイルサーバー(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

容量0.42Lサイズφ73×160
ノズル先端外径7mm材質ステンレス(18-8)
耐腐食性に優れています。
コンパクトで使いやすい形状です。
口付ですので、オイルが本体につたうことがありません。
販売価格

5,340(税抜)/ 5,874円(税込)

カタログ価格

5,340円(税抜)/5,874円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/15 20:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0646ページ2173ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ646ページ
  • エスコ便利カタログ647ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top