すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991C-40

品名 : 400g/-25゚C~190゚C カートリッジグリース(高温用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量400g使用温度-25~190℃
NLGIちょう度(№)クラス2ダークブラウン
鉱油+アルミニウム複合石鹸
長期間の潤滑に広く使用されているグリースです
ベアリング、スピンドル、スプラインシャフト等に
涼しくて風通しの良い場所に 容器を密閉して保管してください
PRESSOL社のグリースガンと
EA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1、(旧)EA991C-20に使用できます。
販売価格

2,610(税抜)/ 2,871円(税込)

カタログ価格

2,610円(税抜)/2,871円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/15 15:36現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA991C-17
その他関連
本体EA683MG-1 : 400ml グリースポンプ
本体EA166DN-1 : 500ml グリースガン(エアー式)
本体EA166DN-10A : 500ml グリースガン(エアー式)
本体EA991CN-2 : 500ml グリースポンプ
本体EA991CN-3 : 500ml グリースポンプ
本体EA991CN-4 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
本体EA991CN-6 : 450ml グリースガン
本体EA991CN-10 : 500ml グリースガン
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top