すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CR-20

品名 : 300ml/min DC12V オイルポンプ(充電)

仕様

メーカー大自工業(Meltec)型番OCD-100
用途ガソリンエンジンの自動車や田植機等のエンジンオイルの交換に吐出量300ml/min
電源DC12V動力電流6A
サイズ136(W)×134(D)×85(H)mm重量870g
材質ABS樹脂吸引ホース長φ5mm×1.2m
排出ホース長φ14mm×1.5m電源コード長1.5m(バッテリークリップ)
モーターポンプロータリーポンプ使用温度範囲0℃~40℃
充電式
DC12Vバッテリー専用
ガソリンエンジン用
ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。
オイルレベルゲージガイドパイプ(田植機等はオイル注入口)を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。
リフトアップが不要なので作業も簡単。
オイルパンにたまったスラッジが抜き取れます。
軽自動車~農機まで使用可能です。
自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
【使用上の注意】
※用途以外のご使用はしないでください。
※使用電源電圧はDC12Vバッテリー専用です。
※本製品はガソリンエンジン用です。ディーゼルエンジン、オートバイ、船舶用エンジン、デフ、ミッションやATF等には使用しないでください。
※1回の連続使用は、15分をこえないようにしてください。モーターが過熱し、故障、事故の原因となります。
※オイル交換作業は、エンジン停止の状態で行ってください。交換中に誤ってエンジンを始動すると差し込んだ吸引ホースが切断され、故障やトラブルの原因となります。
※走行直後のオイル交換はしないでください。オイルが高温になっている為、タンクが凹んだり、吸引ホースが溶けたり切れる原因になります。また、エンジンルーム内が高温となっていますので火傷の原因となる恐れがあります。
※オイルレベルゲージガイドパイプの形状や大きさを確認してください。付属の吸引ホースは約Φ5㎜です。オイルレベルゲージガイドパイプがΦ5㎜以下の車種には使用できません。
※使用中・使用後はホース等に付属したオイルで衣類等が汚れる恐れがあります。十分注意し作業してください。
※オイルパンの形状が二重構造になっている車種は、ホースが底まで入らない為オイルを完全に抜き取ることができません。オイルパンの形状がわからない場合は、お車の取扱説明書又はお買い求めのカーディーラー等でご確認ください。
※オイルレベルゲージガイドパルプがL型になっているエンジンには使用することができません。無理に入れると、抜けなくなり故障の原因となります。
販売価格

9,450(税抜)/ 10,395円(税込)

カタログ価格

9,450円(税抜)/10,395円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/07/08 14:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0641ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ640ページ
  • エスコ便利カタログ641ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top