すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991HB-14

品名 : 20L ガソリン携行缶

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

消防法適合品
UN規格認定品
材質本体:亜鉛メッキ鋼板付属品プラスチックノズル
ノズルを携行缶内に収納して保管できます。
板厚0.8mm容量20L
サイズ347×176×465mm口径内径:45mm、外径:60mm
重量3.75kg
追加説明●本体の板厚…0.8㎜ 2011/3/28 0956
販売価格

8,650(税抜)/ 9,515円(税込)

カタログ価格

8,650円(税抜)/9,515円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/17 11:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA991HB-22A
その他関連
オプションEA991HB-152 : [EA991HB-51A,-52A用] 給油ノズル
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top