取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
溶剤の付着した布類の自然発火や火花による引火の発生を防ぎます
仕様
容量 | 20L | サイズ | φ302×403(H)mm |
---|
材質 | 鉄 | 用途 | 危険な液体を拭いたウエス、布切れ等を入れて下さい。 |
---|
重量(g) | 3600 | | |
---|
溶剤の付着した布類の自然発火や火花による引火の発生を防ぎます |
上げ底構造が熱を分散させ通気性を保ちます |
FM規格適合品 |
粉体塗装仕上げの耐久性のあるスチール構造で耐薬品性に優れています。 |
蓋は60°まで開きます。 |
オイルが染み込んだ布類の処分や自然発火、スパークによる火事、タバコの不始末から発生する火事等から、設備を守ります。 |
フタを閉めると酸素が入りにくい設計になっており、燃焼を最小にくいとめます。 |
販売価格 | 21,200円(税抜)/
23,320円(税込)
| カタログ価格 | 21,200円(税抜)/23,320円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/29 23:50現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0646ページ |
---|
代替品