すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991JW-53

品名 : φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/黄)

仕様

メーカーミヤサカ工業型番MWC-40SY
適用研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコールなど取付容器ペール缶・一斗缶
・ドラム缶(別売アダプター:要)
口径JISB型口金φ40mmコック 吐出径外径:φ19mm
口径:φ15mm
重量580g
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ仕上げ)
取付部:SUS303
エルボ:PP
パッキン:NBR
簡単ワンタッチ取り付けで作業性抜群
可動エルボ付きで注ぎ口が回転するので、レバー閉栓後の付着油の液だれゼロ
レバーの色分けで液体の種類分けが可能!
JIS Z1607に規定される「JIS B型口金」のφ40に対応
バルブ部は黄銅製1/2フルボアタイプ
取付部をSUS材にて強化
※ドラム缶の取り付けには別売のドラム缶用アダプター(EA991JW-61)
が必要となります
※溶剤には使用できません。
販売価格

27,300(税抜)/ 30,030円(税込)

カタログ価格

27,300円(税抜)/30,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/19 06:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0645ページ
バリエーション一覧
EA991JW-51 φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/赤)
EA991JW-52 φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/緑)
EA991JW-53 φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/黄)
EA991JW-54 φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/オレンシ
EA991JW-56 φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用)
その他関連
オプションEA991JW-61 : [EA991JW-41,51~54,56用]ドラム缶アダプタ
ウェブカタログ画像
  • カラーバリエーションは4種類\n※本商品色は黄色です。

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ644ページ
  • エスコ便利カタログ645ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top