すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991JX-61

品名 : G3/4" エア抜きバルブ(ドラム缶用)

仕様

メーカーアクアシステム型番DMA-5
ねじサイズG3/4”流路径φ3.6mm
材質本体:SUS304
パッキン:FKM(PTFE仕様も有)
重量240g
JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用
ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能
ネジの開閉でエア抜き可能
ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。
取付簡単、装着したままの保管可能
動力源は一切不要
販売価格

20,000(税抜)/ 22,000円(税込)

カタログ価格

20,000円(税抜)/22,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/06/21 16:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0637ページ
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ636ページ
  • エスコ便利カタログ637ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top