すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991PB-41

品名 : 250ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付)

仕様

メーカーサンプラテック型番27025
容量250mlサイズφ60×194mm
材質ポール:PP
とんがりキャップ:PE
ノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE
目盛10ml
液垂防止弁付
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心
保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。
使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
販売価格

550(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2025/12/17 12:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0617ページ
バリエーション一覧
EA991PB-41 250ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付)
EA991PB-42 500ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付)
その他関連
オプションEA991PB-55 : [EA991PB-41~42用] 先端ノズル(赤/5個)
オプションEA991PB-56 : [EA991PB-41~42用] 先端ノズル(緑/5個)
オプションEA991PB-57 : [EA991PB-41~42用] 先端ノズル(黄/5個)
オプションEA991PB-58 : [EA991PB-41~42用] 先端ノズル(白/5個)
オプションEA991PB-59 : [EA991PB-41~42用] 先端ノズル(青/5個)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ616ページ
  • エスコ便利カタログ617ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top