すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991PC-20

品名 : 20L 目盛付ポリバケツ

仕様

容量(L)20サイズ(mm)φ300×370(H)
材質ポリエチレン目盛5L・10L・15L/
4QT・8QT・12QT・16QT・20QT
(QT=0.95L)
仕様ふた付
薬品を混合するときはマスク、手袋を着用してください。
材質がポリエチレンの為、一般特性として耐薬品性、耐油性に優れています。
販売価格

13,200(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/08/14 18:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2512ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2512ページ
  • エスコ便利カタログ2513ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top