すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991PD-1

品名 : 265x296mm 収集缶(ステンレス製)

仕様

メーカーテラモト型番SU-267-500-0
容量8.2L材質ステンレス
サイズ265×296(H)mm重量約725g
タバコの吸殻や茶がらを回収する専用のステンレス収集缶です。
本体に掛けられるフックがフタについています。
外したフタを紛失する心配がありません。
販売価格

6,910(税抜)/ 7,601円(税込)

カタログ価格

6,910円(税抜)/7,601円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/08/04 09:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2470ページ
ウェブカタログ画像
本体に掛けられるフックがフタについています。
  • 本体に掛けられるフックがフタについています。
  • エスコ便利カタログ2470ページ
  • エスコ便利カタログ2471ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top