すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991PF-28

品名 : 27.6L ポリたらい(2個)

仕様

材質ポリエチレン入数2個
容量(L)27.6サイズ(mm)φ530×180(H)
PLマーク認定商品
食品衛生法合格商品
防埃性強化商品
★洗剤、洗濯のりなどの調合に便利な目盛つき。丈夫な深型設計です。
食品容器としても安心してご使用になれます。
販売価格

7,580(税抜)/ 8,338円(税込)

カタログ価格

7,580円(税抜)/8,338円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/05 20:19現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2457ページ
ウェブカタログ画像
●写真は、
EA991PF-18です。
  • ●写真は、\nEA991PF-18です。
  • ★洗剤、洗濯のりなどの調合に便利な目盛つき。丈夫な深型設計です。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2456ページ
  • エスコ便利カタログ2457ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top