すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992DB-15

品名 : 68L/1.95m オイルリフトドレイン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ロックリングで素早く高さの調整ができます

仕様

高さ927~1955mmじょうご部サイズ(mm)381
タンク容量68L付属品自在キャスター(φ60mm)
熱いエンジンオイルもOK!
販売価格

51,000(税抜)/ 56,100円(税込)

カタログ価格

51,000円(税抜)/56,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/17 07:09現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA992DB-10
バリエーション一覧
EA992DB-10 30L/1.88m オイルリフトドレイン
EA992DB-15 68L/1.95m オイルリフトドレイン
その他関連
部品EA992DB-120 : [EA992DB-15用]替キャスター
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top