すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992DL-2

品名 : NPT 3/4" 水分除去フィルター

タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています

仕様

ねじサイズ3/4”NPTサイズφ102×241(H)mm
ろ過精度17ミクロン最高使用圧力1Mpa
適用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホールなど一般的な燃料最大推奨流量25gpm
材質黄色のボウル:ポリエーテルイミド(PEI)樹脂、熱可塑性ポリマー
トップキャップ:亜鉛ダイキャスト
農場、建設、産業用途向け吸水性燃料タンクフィルター
最大約カップ半分の水を閉じ込め、フィルターを交換するときに燃料の流れを制限します。
わずか17ミクロンの水と汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。
タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。
販売価格

18,800(税抜)/ 20,680円(税込)

カタログ価格

18,800円(税抜)/20,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/16 02:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0638ページ
その他関連
部品EA992DL-3 : [EA992DL-1,-2用] 交換用ボール
部品EA992DL-5 : [EA992DL-2用] 替ウォーターエレメント
オプションEA992DL-11 : [EA992DL-1,-2用] フィルターレンチ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ638ページ
  • エスコ便利カタログ639ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top