すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA993LA-3A

品名 : 1.0ton/105-350mm パンタグラフジャッキ

仕様

メーカー大自工業(Meltec)型番FA-1
用途車載に便利!タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に能力1t(最大揚程質量:9.8kN)
最大揚高350mm最低高105mm
ストローク約245mmサイズ388(W)×79(D)×105(H)mm
重量約1.8kgハンドルサイズ約450mm
サドル部サイズ50×41×52mm(溝の深さ約23mm)適合車種軽自動車~1800CCクラス車
※ミニバン、ハイブリッド車を除く。
タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に
サイドジャッキアップ専用
ご使用前、可動部に注油していただくと動きが良くなります。
販売価格

3,790(税抜)/ 4,169円(税込)

カタログ価格

3,790円(税抜)/4,169円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/08/13 21:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0292ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ292ページ
  • エスコ便利カタログ293ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top