取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
オーバーポンプによる損傷を保護するアメリカ特許を取得しているので安全です
仕様
重量(kg) | 36.3 | 揚高(mm) | 89~470 |
---|
能力(t) | 3 | | |
---|
低床タイプ |
幅 | 275mm | ハンドル長 | 1200mm |
---|
収納サイズ | 650(W)×350(D)×200(H)mm | サドルサイズ | φ95mm |
---|
販売価格 | 32,400円(税抜)/
35,640円(税込)
| カタログ価格 | 32,400円(税抜)/35,640円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/07 03:40現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品