取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。
タイヤをしっかり支えるデザインで楽に移動が行えます
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 635×432×127(H)mm |
---|
重量 | 18kg(1台あたり) | 能力 | 450kg |
---|
適用タイヤサイズ | 12”まで | | |
---|
車両を持ち上げたら、ホイールドリーを各タイヤの下に置き、車両をドリーの上に静かに降ろして、車両を簡単に移動できるようにします。 |
スチール製 |
タイヤをしっかり支えるデザインで楽に移動が行えます |
販売価格 | 21,100円(税抜)/
23,210円(税込)
| カタログ価格 | 21,100円(税抜)/23,210円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/29 18:54現在) |
---|
商品入数 | 2 | 販売単位 | ST |
---|