すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA994C-21A

品名 : [R410A~R12] フルオロカーボン回収容器

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP5003-24
適用冷媒FC-3R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等 適合メーカーブラッドハリソン社用
適用回収装置メーカーロビネア、ロテックス、Fuso等容量24L
サイズφ311×580mm重量15.7kg
フロートセンサー(過充填防止機能)付 3ピンタイプ
フロートセンサーは85%充填で作動します。
フロートスイッチ付
耐圧試験5.0Mpa、気密試験3.0Mpaにて試験が行なわれております。(容器の肩部に刻印がございます)
販売価格

60,500(税抜)/ 66,550円(税込)

カタログ価格

60,500円(税抜)/66,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/06/30 14:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0032ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ32ページ
  • エスコ便利カタログ33ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top