すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995A-32

品名 : 780x460x645mm ダストボックス(3分別)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番BPW-780D
材質ポリプロピレン重量6.2kg
1台で3種類のゴミを分別可能
ゴミ袋ストッパー付
8種類の分類シール付
容量(L)135(各45)サイズ(mm)780×460×645(H)
販売価格

9,910(税抜)/ 10,901円(税込)

カタログ価格

9,910円(税抜)/10,901円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/06/27 13:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2465ページ

代替品

EA995A-17
  • 品番

    EA995A-17

  • コメント

    違い:サイズ、容量、デザイン

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2464ページ
  • エスコ便利カタログ2465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top