すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995A-330

品名 : 900x600x850mm 折畳み式エアコン洗浄槽

仕様

サイズ(mm)使用時:900×600×850
収納時:900×50×1000
槽のみ:75×55×38
材質槽:ターポリン(防水・柔軟加工済)、骨組:鉄
重量5kg
エアコン洗浄の際に取り外した部品をその場で洗える便利ツールです。
作業効率が格段にアップします。
ワンタッチで開閉し、軽く、セッティングも簡単です。
ベランダ、階段の踊り場など、少しのスペースがあれば設置できます。
※ホースから出る廃液は、バケツ等で受けるため周囲を汚すことがありません。
販売価格

46,200(税抜)/ 50,820円(税込)

カタログ価格

46,200円(税抜)/50,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/07 08:04現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • たたむと5cm幅になります。
  • 使用時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top