すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AA-139

品名 : 700mm ワンタッチ式大型傘

仕様

メーカープラス(PLUS)型番147-076
サイズ親骨:700㎜材質傘部:ポリエステル、親骨:スチール、手元:ポリプロピレン
全長880㎜傘直径(mm)1180
重量(g)579
荷物も濡れない大判サイズ。
ワンタッチの自動開き大型傘です。
販売価格

1,390(税抜)/ 1,529円(税込)

カタログ価格

1,390円(税抜)/1,529円(税込)

在庫数

最新在庫: 53

(2025/09/15 07:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2008ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2008ページ
  • エスコ便利カタログ2009ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top