すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AA-363

品名 : 480x480x480mm/110L 回収ボックス(折畳式)

仕様

容量110Lサイズ480(W)×480(D)×480(H)mm
重量約800g材質再生PET、ポリエチレン、FRP
必要な場所に置いて、中に荷物やゴミ等をいれて置く設置ボックス
45Lのごみ袋が1袋半くらい収納できます。
折りたたみ式
蓋有り、底有りタイプ
商品の蓋にはマジックテープ付き(前面・側面)
側面にハンドルが付いているので移動しやすい。
ネット素材は『ペットボトル再生ネット』を使用しており環境にやさしいです。
販売価格

9,100(税抜)/ 10,010円(税込)

カタログ価格

9,100円(税抜)/10,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/07/07 07:33現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ式

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top