すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AA-53G

品名 : 664x646x915mm ダストカート(エコ袋(黒)付)

仕様

メーカーテラモト型番DS-232-040-0 ※ESCOオリジナルセット品
容量236Lサイズ664×646×915(H)mm
折り畳み幅:280mm
キャスターサイズφ75mm重量7.4kg(フレームのみ)
材質フレーム:スチール(クロムメッキ)
袋:ナイロン
シックな黒色なので、ホテル等の内装にも調和します。
塩ビ不使用
リサイクル促進
販売価格

32,900(税抜)/ 36,190円(税込)

カタログ価格

32,900円(税抜)/36,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/16 17:38現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2468ページ
バリエーション一覧
EA995AA-52G 557x506x813mm ダストカート(エコ袋(黒)付)
EA995AA-53G 664x646x915mm ダストカート(エコ袋(黒)付)
その他関連
部品EA995AA-53D : [EA995AA-53G用] エコ袋(黒)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • フレームのみサイズ\n本商品は【大・バンパーなし】です。
  • エスコ便利カタログ2468ページ
  • エスコ便利カタログ2469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top