メーカー | テラモト | 型番 | DS-259-035-0 |
---|
容量 | 350L | サイズ | 705(W)×750(D)×1,145(H)mm |
---|
重量 | 21.4kg | 材質 | ポリエチレン |
---|
耐荷重(目安) | 約80kg | プレートサイズ | 360(W)×90(H)mm |
---|
使用できる南京錠 | ツル径:φ8㎜以下 ツル内寸:縦18㎜横15mm以上 | | |
---|
ゴミの入った45Lポリ袋が約7個入ります。 |
前2輪はφ75mmストッパー付キャスター |
ハンドル取付可能 |
表示プレート付 |
汚れてもお掃除簡単 容器内底面はフラットなので、お手入れしやすい形状です。 |
排水口付 水洗いがしやすく、いつも清潔にお使い頂けます。 |
本体固定穴付(本体底面下部) 風が強い時はロープなどでしっかり固定できます。 |
カギ穴付(カギは付属していません。) 勝手に蓋を開けられる心配がなく、防犯対策にも最適。 |
軽量スライド式蓋 軽い力で開閉できるので、女性でも扱いやすい仕様です。 |
塩ビ不使用 |
リサイクル促進 |
完成品でお届けになります。 |