すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AA-804

品名 : 550L ワイドダストカート(静音キャスター付)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーテラモト型番DS-221-155-0
容量(L)550サイズ(mm)(W×D×H)1225×780×1065
重量(kg)32.6材質ポリエチレン・アルミ・スチール・他
カラーブラック耐荷重(目安)約200kg
走行時耐荷重140kgキャスター材質ゴム
排水口付
カギ穴付
カギは付属していません。
カギの取付け可能(吊穴径22㎜以上、吊穴高55㎜以上、吊穴径8㎜以下)
走行時に発生する騒音を軽減したφ150mm静音キャスター付自在×2、自在ストッパー付×2。
商業施設や飲食店舗などで活躍します。
塩ビ不使用
車上渡し商品につき納入時に荷下ろし介助者が必要です。
※1回のご発注が3台以上は別途運賃が発生します。沖縄及び離島は台数を問わずに別途運賃が発生します。
販売価格

165,700(税抜)/ 182,270円(税込)

カタログ価格

165,700円(税抜)/182,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 23:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2412ページ
ウェブカタログ画像
  • ハンドブレーキ付き
  • エスコ便利カタログ2412ページ
  • エスコ便利カタログ2413ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top