中袋がすっきりセットできる、折りたたみ式ワイヤー屑入
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-205-130-0 |
|---|
| 用途 | ゴミかごに、工事現場のお掃除道具(ほうき等)入れに | 重量 | 3.0kg |
|---|
| 材質 | スチール(ポリエチレンコーティング) | 容量 | 83L |
|---|
| サイズ | 400(W)×400(D)×630(H)mm | | |
|---|
| 折りたたみ式 |
| 中袋がきちんと納まるのでスッキリして見えます。 |
| 市販のポリ袋は90L用が使用できます。 |
| 販売価格 | 9,600円(税抜)/
10,560円(税込)
| カタログ価格 | 9,600円(税抜)/10,560円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/05/02 01:26現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2409ページ |
|---|