すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AD-165

品名 : 950x1700x 0.1mm ドラム缶用ポリ袋(5枚)

仕様

サイズ950×1700mm厚み0.1mm
入数5枚材質ポリエチレン
マチなし
日本製
厚手で丈夫な大型サイズのポリ袋
ドラム缶の内袋としてもご使用頂けます。
ドラム缶の洗浄コスト削減が可能です。
水・木くずを入れる事に適しています。
アイコン
販売価格

4,130(税抜)/ 4,543円(税込)

カタログ価格

4,130円(税抜)/4,543円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/06/20 20:28現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ0638ページ2184ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ638ページ
  • エスコ便利カタログ639ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top