すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AD-242

品名 : 650x 800mm/45Lポリ袋(透明/防虫忌避/10枚)

仕様

カラー透明容量45L
サイズ650×800mm厚み0.03㎜
材質LLDPE重量260g
入数10枚
ゴキブリ・ハエ・アリ・衣類を食べる虫(コイガ)などの害虫から守る!
環境にやさしい薬剤を練り込んだ接触型防虫忌避製品です。
袋に虫が接触することで忌避効果を発揮します。
季節ものの衣類の収納や、屋外の物置への収納用袋としてご使用いただけます。
日本製
アイコン
販売価格

660(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 107

(2026/08/23 03:19現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2125ページ
バリエーション一覧
EA995AD-242 650x 800mm/45Lポリ袋(透明/防虫忌避/10枚)
EA995AD-243 800x 900mm/70Lポリ袋(透明/防虫忌避/10枚)
EA995AD-244 900x1000mm/90Lポリ袋(透明/防虫忌避/10枚)
ウェブカタログ画像

商品動画

忌避試験忌避試験
  • エスコ便利カタログ2124ページ
  • エスコ便利カタログ2125ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top