すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AD-321

品名 : 20L ポリ袋(半透明/取っ手付/50枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日本サニパック型番Y-24
用途分別ペール、2段ペール、資源ゴミなどに容量20L
サイズ310/480×650mm厚み0.025mm
マチ幅170mm入数50枚
材質HDPE半透明
耐冷温度-30℃
取っ手付き
非食品用
追加説明マチ幅=横長さとマチを合わせた長さ-平らに置いた横長さです。
アイコン
販売価格

895(税抜)/ 985円(税込)

カタログ価格

895円(税抜)/985円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/01 12:41現在)

更新
商品入数50販売単位
カタログページ2184ページ

代替品

EA995AD-321A
  • 品番

    EA995AD-321A

  • コメント

    変更点:厚み,入数,環境配慮商品

バリエーション一覧
EA995AD-321 20L ポリ袋(半透明/取っ手付/50枚)
EA995AD-322 30L ポリ袋(半透明/取っ手付/50枚)
EA995AD-323 45L ポリ袋(半透明/取っ手付/50枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2184ページ
  • エスコ便利カタログ2185ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top