すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AD-322A

品名 : 30L ポリ袋(半透明/取っ手付/50枚)

仕様

メーカー日本サニパック(sanipak)型番CY35
用途資源ゴミなどに容量30L
サイズ500×700mm厚み0.022mm
入数50枚半透明
材質HDPE耐冷温度-30℃
取っ手付き
非食品用
CO2排出削減を考えた環境配慮型のごみ袋です。
透明のごみ袋に比べて中身が透けにくい。
パッケージに取り出し口が付いており、1枚ずつ取り出しやすくなっています。
アイコン
販売価格

895(税抜)/ 985円(税込)

カタログ価格

895円(税抜)/985円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2025/12/18 04:56現在)

更新
商品入数50販売単位
バリエーション一覧
EA995AD-321A 20-25L ポリ袋(半透明/取っ手付/20枚)
EA995AD-322A 30L ポリ袋(半透明/取っ手付/50枚)
EA995AD-323A 45L ポリ袋(半透明/取っ手付/50枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top