すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AD-338

品名 : 550x650mm/20-30L ポリ袋(白半透明/30枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日本サニパック型番CHT35
容量20~30Lサイズ550×650mm
厚み0.023mm入数30枚
材質LLDPE+炭酸カルシウム白半透明
耐冷温度-30℃
CO2排出削減を考えた環境配慮型のゴミ袋です。
通常の1/4のコンパクト包装
一枚ずつ取り出しやすい形状です。
袋には容量表記入り
キッチン周りなどの限られたスペースにも収納可能です。
非食品用
アイコン
販売価格

605(税抜)/ 666円(税込)

カタログ価格

605円(税抜)/666円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/04 17:19現在)

更新
商品入数30販売単位PK
カタログページ2184ページ

代替品

EA995AD-46
  • 品番

    EA995AD-46

  • コメント

    違い:色(半透明)

バリエーション一覧
EA995AD-338 550x650mm/20-30L ポリ袋(白半透明/30枚)
EA995AD-339 650x800mm/ 45L ポリ袋(白半透明/30枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2184ページ
  • エスコ便利カタログ2185ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top