すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AD-356

品名 : 520x600mm/20L ポリ袋(白半透明/消臭/10枚)

仕様

メーカー日本サニパック型番SS20
容量20Lサイズ520×600mm
厚み0.025mm入数10枚
材質LLDPE白半透明
耐冷温度-30℃
消臭成分を配合し、臭いを和らげることができるポリ袋です。
化学的消臭によりにおいを中和し、におい成分自体を消します。
即効性が高く、においが再放出されません。
高さがひざ丈程度のゴミ箱にぴったり
中身が見えにくい白半透明のためゴミ出しの際もプライバシーを守れます。
すべてのニオイに効果があるわけではありません。
本品は非食品用です。食品保存目的では使用しないでください。
アイコン
販売価格

285(税抜)/ 314円(税込)

カタログ価格

285円(税抜)/314円(税込)

在庫数

最新在庫: 52

(2025/06/18 03:58現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ2185ページ
バリエーション一覧
EA995AD-356 520x600mm/20L ポリ袋(白半透明/消臭/10枚)
EA995AD-357 550x700mm/30L ポリ袋(白半透明/消臭/10枚)
EA995AD-358 650x800mm/45L ポリ袋(白半透明/消臭/10枚)
ウェブカタログ画像
  • 中身が見えにくい白半透明のためゴミ出しの際もプライバシーを守れます。
  • エスコ便利カタログ2184ページ
  • エスコ便利カタログ2185ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top