すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AD-358

品名 : 650x800mm/45L ポリ袋(白半透明/消臭/10枚)

仕様

メーカー日本サニパック型番SS45
材質LLDPE容量45L
サイズ650×800mm厚み0.025mm
入数10枚白半透明
耐冷温度-30℃
消臭成分を配合し、臭いを和らげることができるポリ袋です。
化学的消臭によりにおいを中和し、におい成分自体を消します。
即効性が高く、においが再放出されません。
ゴミ出しの際にまとめて捨てる用にぴったり
中身が見えにくい白半透明のためゴミ出しの際もプライバシーを守れます。
すべてのニオイに効果があるわけではありません。
本品は非食品用です。食品保存目的では使用しないでください。
アイコン
販売価格

430(税抜)/ 473円(税込)

カタログ価格

430円(税抜)/473円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/06/17 15:29現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ2185ページ
バリエーション一覧
EA995AD-356 520x600mm/20L ポリ袋(白半透明/消臭/10枚)
EA995AD-357 550x700mm/30L ポリ袋(白半透明/消臭/10枚)
EA995AD-358 650x800mm/45L ポリ袋(白半透明/消臭/10枚)
ウェブカタログ画像
  • 中身が見えにくい白半透明のためゴミ出しの際もプライバシーを守れます。
  • エスコ便利カタログ2184ページ
  • エスコ便利カタログ2185ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top