すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AD-551

品名 : 900x1000mm ごみ袋(90L/10枚入)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
使用済の包装資材をリサイクルした、再生100%のゴミ袋

仕様

メーカーテラモト型番DS-200-393-0
容量90Lサイズ900×1000mm
厚み0.03mm材質低密度再生ポリエチレン使用(再生LLDPE+再生LDPE)
入数10枚
マチなし
廃棄されるプラスチック資材などを原料にした再生100%のゴミ袋
エコマーク取得商品
底抜けしにくく、貫通しにくい
ゴミを回収した際も突起などで破けにくい丈夫な袋です。
使用済の包装資材をリサイクルした、再生100%のゴミ袋です。
再生素材
再生原料を使用していますので、微量の異物混入や色ムラがある場合がありますが、使用上問題はありません。
アイコン
販売価格

605(税抜)/ 666円(税込)

カタログ価格

605円(税抜)/666円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/27 06:39現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA995AD-44
  • 品番

    EA995AD-44

  • コメント

    20枚入り 厚み:0.05mm

バリエーション一覧
EA995AD-550 800x 900mm ごみ袋(70L/10枚入)
EA995AD-551 900x1000mm ごみ袋(90L/10枚入)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top