すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AE-5

品名 : 90L ごみ袋(半透/帯電防止/空気穴付/10枚)

仕様

用途シュレッダーのゴミ巻上げ防止、電子部品を扱う業務、発火物を扱う業務などに容量90L
サイズ900×1000mm厚み0.035mm
入数10枚材質LLDPE 
半透明
シュレッダー専用袋
静電気によるゴミ巻上げを防止
空気穴付きで袋を圧縮しやすい。
マチなし
アイコン
販売価格

945(税抜)/ 1,040円(税込)

カタログ価格

945円(税抜)/1,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2025/07/09 08:27現在)

更新
商品入数10販売単位
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top