すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995BR-1

品名 : 240x140+75mm エアーキャップ袋(50枚)

のり付なので、梱包が簡単です

仕様

のり付なので、梱包が簡単です。
サイズ(W×H+のり部分)240×140+75mm
販売価格

1,540(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/05/04 01:40現在)

更新
商品入数50販売単位
カタログページ1645ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA995BR-1 240x140+75mm エアーキャップ袋(50枚)
    EA995BR-2 230x200+75mm エアーキャップ袋(50枚)
    EA995BR-3 230x300+55mm エアーキャップ袋(50枚)
    EA995BR-4 200x400+45mm エアーキャップ袋(50枚)
    EA995BR-5 400x295+55mm エアーキャップ袋(50枚)
    EA995BR-6 395x455+75mm エアーキャップ袋(50枚)
    EA995BR-7 160x550+55mm エアーキャップ袋(50枚)
    ウェブカタログ画像
    ※EA995BR-5
    • ※EA995BR-5

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1644ページ
    • エスコ便利カタログ1645ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top