すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995BS-75

品名 : 534x324x291mm/A4ファイル ダンボール(シングル/10枚)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番M-DB-120A
サイズ(外寸)mm540×330×300サイズ(内寸)mm534×324×291
規格A4梱包目安A4ファイル7冊(ファイル幅7cm)
容量50L宅配サイズ120
強度K5厚さ約5mm
材質ダンボール入数10枚
無地タイプ
内容物はついていません。
販売価格

3,670(税抜)/ 4,037円(税込)

カタログ価格

3,670円(税抜)/4,037円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/05/12 16:40現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1694ページ
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入
  • エスコ便利カタログ1694ページ
  • エスコ便利カタログ1695ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top