すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995CC-11

品名 : 90L ダストボックス(キャスター付・青/黒)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番YW-451L-PC-B
容量約90Lサイズ約435(W)×522(D)×798(H)mm
重量4.4kg材質本体、フタ、キャスター:PP(再生樹脂53%)
カラー青&黒
フタは臭いの漏れを防ぐパッキン構造。
再生素材を利用した環境に優しいキャリー型ペール。
キャスター付き
販売価格

23,200(税抜)/ 25,520円(税込)

カタログ価格

23,200円(税抜)/25,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/06/25 14:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2465ページ

代替品

EA995A-108A
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ2464ページ
  • エスコ便利カタログ2465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top